モジライナー

モジライナー PLUS(プラス)[文具]

おしゃれに文字を目立たせるマーキングテープ、モジライナー!
いつものマーキングをモジライナーでするだけで、ノートや手帳が一気におしゃれに!
色やデザインにこだわった綺麗なテープ!マーキングペンでは表現できない写真や画材のタッチを表現。テープならではのデザインです。
機能性も抜群!テープでマーキングをするので文字のにじみ、裏移り、手が汚れるということがありません。
使い方いろいろ!マーキングだけではなくギフトカードのデコレーションとしても使えます。工夫次第で使い方の幅が広がります。
※右手でも左手でも使用可。左手使用の際は、ゆっくりテープを押して転写してください。
※モジライナーの本体は、デコレーションテープ「デコラッシュ」、修正テープ「ホワイパーラッシュ」と互換性があります。
※紙への転写目的以外での使用はできません。
※テープの上から、ペンなどで書き込むことはできません。
※ご使用の際、紙などの軟らかいものを下に敷くと、きれいに転写しやすくなります。

仕様交換タイプ テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6 本体寸法(mm)W25.5×D21×H116 内容量1個
注意
※テープの上からペンなどで書き込むことはできません。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31507263 DC-036-1(48401) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンレッド
300
 
 
取扱い終了
31507272 DC-036-2(48402) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンピンク
300
 
 
取扱い終了
31507288 DC-036-3(48403) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンオレンジ
300
 
 
取扱い終了
31507297 DC-036-4(48404) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンイエロー
300
 
 
取扱い終了
31507306 DC-036-5(48405) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンライムイエロー
300
 
 
取扱い終了
31507315 DC-036-6(48406) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨングリーン
300
 
 
取扱い終了
31507324 DC-036-7(48407) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンエメラルドグリーン
300
 
 
取扱い終了
31507333 DC-036-8(48408) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンブルー
300
 
 
取扱い終了
31507342 DC-036-9(48409) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンパープルブルー
300
 
 
取扱い終了
31507358 DC-036-10(48410) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) クレヨンパープル
300
 
 
取扱い終了
31507367 DC-036-11(48311) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) 水彩ピンク
300
 
 
取扱い終了
31507376 DC-036-12(48312) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) 水彩オレンジ
300
 
 
取扱い終了
31507385 DC-036-13(48313) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) 水彩グリーン
300
 
 
取扱い終了
31507394 DC-036-14(48314) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) 水彩ブルー
300
 
 
取扱い終了
31507403 DC-036-15(48315) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) 水彩レインボー
300
 
 
取扱い終了
31507412 DC-036-16(48500) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)? ローズレッド
300
 
 
取扱い終了
31507428 DC-036-17(48501) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) さくらピンク
300
 
 
取扱い終了
31507437 DC-036-18(48502) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) ガーベライエロー
300
 
 
取扱い終了
31507446 DC-036-19(48503) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)? クローバーグリーン
300
 
 
取扱い終了
31507455 DC-036-20(48504) 本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)? あじさいブルー
300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする