個人情報保護スタンプ 早撃ちケシポン レギュラー
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
一度にまとめて大量処理、スタンプ台を使わず続けて捺印が出来ます。
手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。
ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
机の上を汚さない専用トレー付き。
約1,000回鮮明に捺印できます。※連続捺印に強い回転式印です。連続捺印してもインクの濃さが変わりません。
耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。
捺印が薄くなったら専用カートリッジ(別売り)を交換してください。
※インク液の補充はできません。
インク色ブラック
材質本体:ABS・POM、インクカートリッジ:ABS、専用トレー:ABS
サイズレギュラー
外形寸法(mm)横61×奥行34×高さ74
使用の目安捺印回数:約1000回、トレー付
印面サイズ(mm)横38×縦13
内容量1個
注意
※インク液の補充はできません。
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07