ダブルエアイン スティック4P
いつもカドで消す感触、軽やかな消し心地にこだわったAIR入り消しゴム。
「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。
2種類のエアーカプセルを配合し、ダブルエアーの働きでさらによく消える。
ゼオライトとカプセルパウダーの働きで、より軽やかな消し心地を実現。
スティックタイプだから持ちやすく、携帯に便利。
グリーン購入法適合
材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60%
質量(g)11×4個
外形寸法(mm)W13×D51×H13
シリーズAIR-IN(エアイン)
入数4個
内容量1パック(4個)
商品説明動画
【PLUS】プラスチック消しゴム W AIR-IN ダブルエアイン
この動画は、1人が参考にしています。
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07