曜日別特売

3WAYホッチキス マルチマガジン

3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン - PLUS(プラス)[文具]

3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。
紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。
使用針:NO.50(6・10・15mm)
とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。
とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)
機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン
※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)
※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。

使用針NO.50(6・10・15mm)綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509582ST-050M(30267)
31,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする