電動多穴パンチ

電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]

電動多穴パンチ。
穿孔能力:PPC用紙約30枚
穴間隔:9.5mm
穴奥行:6.25mm
穴径:5.5mm
穴数:JIS30穴・26穴
ガイド対応サイズ:A4・B5
モーター:AC100V、50/60HZ、200W
※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。
ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。

穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚 材質鋼板 質量(kg)20.5 穴径(Φmm)5.5 外形寸法(mm)W345×D385×H190 穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm) 穴間隔(mm)9.5 内容量1個
注意
※紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31509932 EP-130T(30350)
315,000
269,800
296,780 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする