虫ピン

虫ピン PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

裁縫、仮留めや書類整理、昆虫採集などいろいろな用途に使える虫ピンです。アイデア次第で幅広く使えます。
展示会やお店のディスプレイに。目立たず留められます。
薄い布留めにもご使用いただけます。
たっぷり使える50g入りです。

シルバー 材質鉄、ニッケルメッキ 全長(mm)27 線径(Φmm)0.73 頭部寸法(mm)1.4 内容量1箱(50g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31510228 CP-915(35610)
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31510228
2021-01-06
用途:
ポスター掲示等、軽量物取付
三愛電子工業株式会社 様

石膏ボードにしか使用していないが、とてもスムーズに差し込める。

また、石膏ボード取付専用に、10mm位の長さがあると助かる。

対象商品:
31510228
2020-07-10
用途:
Nゲージジオラマの線路を固定
自動車・二輪車・自転車関連業

Nゲージのジオラマの土台に発砲スチロール(スタイロホーム)を使用したので、線路を固定する長くて細い釘を探していたところ、この虫ピンを見つけました。試したところ、これ以上の物は無いと言うくらいピッタリでした。

対象商品:
31510228
2019-03-01
用途:
待ち針として

ちょっと太め、0.7ミリくらいあります。細いものが必要であれば標本用を検索ワードに入れると0.3ミリなど細分したものが出てきます。

2人が参考にしています
対象商品:
31510228
2018-10-05
用途:
電装類の点検

各種電気装置類のカプラーの電圧点検用に使用しましたが、
精度も良く、想定通りの使用ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする