ダブルクリップ S
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
もともとは書類向けのクリップでしたが、
はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、
さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
使い終わっても、ケースがちょっとした小物入れに使えます。
7個入り
クリップ部 W=19mm
ケース寸法:W49×D22×H76mm
サイズS(小)
材質本体:鉄・塗装、ハンドル:鉄・ニッケルメッキ
本体寸法(mm)W19×D9×H39
ケース寸法(mm)W49×D22×H76
クリップ幅(mm)19
内容量1箱(7個)
文房具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07