ファスナー(データ用)

ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(データ用) - PLUS(プラス)[文具]

書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。
2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。
スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。
カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)
50本入
データ用
穴間隔76mm
足の長さ45mm

サイズデータ用アイボリー材質鉄(オレフィン系フィルム積層)長さ(mm)足:45外形寸法(mm)全長176×幅10板厚(mm)0.27穴間隔(mm)76内容量1個(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31510973D-8(62661)
2,000
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする