曜日別特売

テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m)

テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

グットデザイン賞受賞商品
使い切りタイプの強粘着テープのりです。
手を汚さないテープ式のノリ。
しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。

商品タイプ本体(使い切り)粘着性強粘着エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 167グリーン購入法適合仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10内容量1個
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512635TG-210(37374)8.410
350
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512635
2018-08-18
用途: 百均のものよりしっかりしている

百均の製品に比べ、普通に使うぶんにはあまり差はないかもしれません。ただ、糊のつき具合やテープの巻き取りは、この製品のほうが良い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする