曜日別特売

テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m)

テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

しっかり貼れる強粘着。小さいボディに充実の10m、使い切りタイプのテープのり。
ペンケース入れやすい、コンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止めや写真のアルバム作成やレシートの整理など便利に幅広くつかえます。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質91%再生樹脂(本体上ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W74×D15.8×H35粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)内容量1個
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512678TG-510BC(37750)ブルー
240
229
252(税込)
当日出荷
31512687TG-510BC(37751)ピンク
200
取扱い終了
31512696TG-510BC(37752)ブラック
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512678
2017-06-06
用途: 伝票整理
サービス業

@100円を目指して、5ケ、10ケなどのまとめ割引があれば助かります。・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする