ボックストレー A4 3冊 DEJAVU デジャヴ BOX トレー

ボックストレー A4 3冊 DEJAVU デジャヴ BOX トレー PLUS(プラス)[文具]

1台2役のボックストレー。
スタッキングできます!本体側面の突起を使用して3つまで連結させることができます。書類が取り出しやすいよう階段状にスライドさせることも可能です。
縦でも横でも使える。トレーとして平積み書類を簡単整理。縦置きにしてデスクなどのスペースを有効活用することもできます。
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。

サイズA4 材質段ボール(古紙パルプ配合率86%) 外形寸法(mm)縦330×横237×背幅50 耐荷重(kg/段)1.5 グリーン購入法適合 内容量1パック(3冊)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31516318 FL-027BF-3P(87691) クールトーン(スカイブルー、オーシャンブルー、ネイビーブルー)×各1冊
1,540
 
 
取扱い終了
31516327 FL-027BF-3P(87692) ウォームトーン(ネーブルオレンジ、トマトレッド、ベリーレッド)×各1冊
1,540
 
 
取扱い終了
31516336 FL-027BF-3P(87693) モノトーン(シルバーグレイ、ストーングレイ、チャコールグレイ)×各1冊
1,540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする