ダンボール箱 キャビネット 積み重ね 段ボール 整理収納 ボックス
書類の収納・保管に。堅牢で積み重ねも可能。
書類の整理や保管に適したキャビネットです。特殊加工を施してありますので、段ボール製でありながら非常に堅牢です。
ジョイント(連結)金具(88-064)(別売り)の使用により、積み重ねや並列で利用できます。価格もスチール製に比べて経済的で、オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広くご利用いただけます。
検索しやすく、軽く引き出すことができ、持ち運びにも便利です。
ご家庭での衣装ケースとしてもご利用いただけます。
※ジョイント(連結)金具(88-064)は本体には付属しておりません。
環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。
グリーン購入法適合製品です。
サイズA4判用
グリーン購入法適合
材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
外形寸法(mm)W370×D600×H300
耐荷重(kg)約20
引出し寸法(mm)W330×D560×H268
積層段数7段
内容量1枚
注意
※ジョイント(連結)金具(88-064)は本体には付属しておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31523153
2022-08-23
- 用途:
- 事務所で普段使わない過去物件の書類入れ
サービス業
商品はとても頑丈でA4がぴったり入り、書庫の棚のサイズにもあっているので長年リピートしています 送料がかなりかかってしまうのだけがちょっと気になります
- 対象商品:
- 31523153
2021-10-07
- 用途:
- 保存用のファイルの整理収納として使用
サービス業
少し古めの書類を倉庫に移動する際に、この段ボールキャビネットを長年愛用しています
A4のファイルを入れますが、他社のものよりも大きさが若干あるので、ファイルの出し入れがしやすく重宝しています
- 対象商品:
- 31523153
2019-04-15
- 用途:
- 役所提出書類をまとめて箱ごと渡します。
萱野工務店 様
指定品より安いが強度使い勝手も同じで役所も同等とみてくれました。把手がビニールですが、(指定品はスチール)問題ないようです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07