曜日別特売

ストックフォーム

ストックフォーム - PLUS(プラス)[文具]

ドットプリンタで連続印刷できる用紙です
両側に穴(スプロケットホール)が空いており、トラクタフィーダ(プリンタの送り出す機能)にセットして用紙を送り出します
両側の穴(スプロケットホール)を利用し、ファイルやバインダーに綴じることも出来ます
連続した用紙が交互に折り畳まれており、折り目部分がミシン目になっているので、簡単に切り離せます
各種伝票や明細書などに便利にご利用いただけます
無地・右ミシン目入り
ドットプリンター専用・2000枚入り
右側穴形状は楕円形です。
OA連続用紙梱包形式

紙厚(μm)86(0.086mm)外形寸法(mm)縦11×横10×パーツ1穴数22紙質上質紙64g/m2罫線無地・右ミシン目入素材上質紙ミシン目あり内容量1箱(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31525917WF-1012(62705)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする