アイロン転写シート

アイロン転写シート PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

アイロン転写で直接プリント風仕上げ。
熱でしっかりつき、ひび割れしにくく、耐久性にも優れています。
生地に馴染む白地用。
自由な形にカットして貼るだけ。オリジナルTシャツやカバン、帽子の名付けに便利。
安心してお使いいただける、ホルムアルデヒド不使用。
※特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は、転写後に一度洗濯してからのご使用をおすすめします。
※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

シート厚さ(mm)総厚0.142(142μm) 仕様ホルムアルデヒド不使用 材質ナイロン系樹脂 タイプアイロン接着タイプ、1シート内容:ノーカット 紙質仕上紙 色(シート)半透明 素材仕上紙
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31526757 IT-334TW(45595) 1パック(3シート) A4
1,380
 
 
取扱い終了
31526766 IT-334TW-H(45597) 1パック(4シート) ハガキサイズ
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】インクジェット用紙 アイロン転写シート
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31526757
2024-10-09
用途:
作業着に会社のロゴマークをプリントした
エイエムワークス株式会社 様 (製造業)

プリントの仕方も簡単で扱いやすく、何度か洗濯していますが剥がれもないです。また使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする