曜日別特売

安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質

安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]

RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!
食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!
あんしん素材のデスクマット
マット表面は、光沢タイプ。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
片面非転写タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。

タイプダブル(下敷き付き)(下敷)グリーン材質マット:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、特殊ラミネート(無移行処理)、下敷:レーヨン(メルトン)角寸法角10RRoHS指令(10物質対応)対応マット厚(mm)1.6下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※RoHS2での制限10物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)、食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DNOP)が、第三者分析試験で基準以内であることを確認しています。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531185DM-168AW(41118)1590×790机168(1600×800)
23,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
31531194DM-167AW(41119)1590×690机167(1600×700)
21,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31531203DM-147AW(41120)1390×690机147(1400×700)
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
31531212DM-127AW(41121)1190×690机127(1200×700)
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31531228DM-107AW(41122)990×690机107(1000×700)
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
31531237DM-106AW(41123)990×590机106(1000×600)
12,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
31531246DM-010AW(41124)600×450-
5,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする