まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。
2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)
クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(当社製):縦310×横220mm)
引出しの底部の手前部分に開けられた丸穴に指を入れて押せば、かさばる書類もラクラク取り出せます。
本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(枠・引出し:100%再生ポリプロピレン(PP))
色ブラック
サイズA4
外形寸法(mm)W258×D358×H240
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※仕切板は使用できません。※再生樹脂仕様の為、若干色のバラつきがあります。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31532576
2020-09-20
- 用途:
- 書斎の書類の整理
その他業種
あちこちに散財していた書類を分類し名前や目的ごとに収納整理します。色目や高さが他のケースと同じで統一感もでき見た目もスッキリしました。低価格なのもありがたいです。
- 対象商品:
- 31532576
2018-11-20
- 用途:
- 家電の取扱説明書を分類整理するために使用
その他業種
価格がお手頃で、引き出しの大きさも細かく分類するのにはちょうど良い深さなので重宝しています。
- 対象商品:
- 31532576
2017-02-19
- 用途:
- 事務所の整理整頓
自動車・二輪車・自転車関連業
トレイのそこに穴があり、そこに指を入れてファイルを持ち上げれるようなっているので寸法ぎりぎりの書類やファイルが取り出しやすいです。よく考えられていると思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31532576
2020-06-20
- 用途:
- ハサミやエンピ(色鉛筆)、ホチキス、乾電池など
飲食業
以前使っていたケースが壊れてこの寸法にあてハマるケースがなかな見つからず、今回ピッタリではないですが、うまく収まり良かったです。ちょっと引き出しのすぐの底に丸い穴が開いていていたためちいさな小物が落ちてしまい困りました。お願い商品の写真は外観もそうですが中の引き出しも映してほしかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07