卓上パンフレット台

卓上パンフレット台 PLUS(プラス)[文具]

ポケットの正面側が透明だから、収納物がわかりやすく見やすい卓上パンフレット台。
卓上型なので、目にとまりやすく目立ちやすいです。棚がクリアタイプなので、パンフレットが見やすいです。
A4サイズもすっぽり入りますので、パンフレットはもちろん、新聞や雑誌、カタログなども収納して頂けます。
丈夫で耐久性があり、長くご使用いただけます。
本製品は組立式です。

材質メタクリル樹脂(PMMA)(棚3mm厚、側板6mm厚)、パイプ:鉄 棚:透明、側板:ダークグレー 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31533416 PA-12A(21667) W241×D158×H285 前段=W215×D20×H123 後段=W215×D20×H137
8,800
 
 
取扱い終了
31533425 PA-13A(21668) W241×D200×H335 前段=W215×D20×H123 中段・後段=W215×D20×H137
10,800
 
 
取扱い終了
31533434 PA-23A(21671) W455×D200×H335 前段=W438×D20×H123 中段・後段=W438×D20×H137
17,000
 
 
取扱い終了
31533443 PA-32A(21673) W674×D200×H370 前段・後段=W647×D30×H148
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする