コード付3口電源ソケット(DC24V)
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC24V車専用
適合DC24V車専用
取付方式両面テープ貼付け
電流(A)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×43×35.4
コード長さ(m)約0.9
本体質量(g)95
口数3
内容量1個
注意
※本製品はDC24V車専用なので絶対にDC24V車以外には使用しないで下さい。※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など
負荷の大きな製品は使用できません。
直接車両のソケットに接続してください。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31546034 | - | 25842636 | - |
|
3口電源ソケット コード付 DC24V | モノタロウ | 1個 | ¥599 税込¥659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31546034
2018-12-23
- 用途:
- 車内電源の延長
教育・研究機関
乗っているクルマが特殊で、シガーライターソケットが後部荷室にしかないため、延長に使いました。これでいろいろな電装アイテムが使えるようになりました。
ソケット部にさり気なく両面テープが付いているのがいいですね。気分よく装着できました。
- 対象商品:
- 31546034
2018-10-20
- 用途:
- ドライブレコーダー取り付けでシガーソケットを独占する
有限会社 相内組 様
(建設業・工事業)
この値段での【みつくち】ソケットは安い、某カー用品店だと2.5倍位した。
トラック用だったので実用性優先だったし十分。
- 対象商品:
- 31546034
2018-03-20
- 用途:
- ドラレコ用ソケット
有限会社ラウンドワーク 様
(運輸・通信業)
今回全車ドラレコ買い替えで大量買いしました。まもなく一年がたちますが問題なく使用できている。価格、品質◎
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31546034
2018-05-26
- 用途:
- 2t 車に装着して使っています
運輸・通信業
安くて信頼性があります
また、プラグ側のコードが横方向に出ているので膝が当たったりしないので気に入っています
- 対象商品:
- 31546034
2017-10-20
- 用途:
- 大型ダンプで使用
知人の依頼でスマホやガラケーを2台同時に充電する為に購入しました。数年前から12V・24V共通の充電器が多数有りますが省電力で問題無し。この商品は低価格で3口ソケットでコストパフォーマンスに優れていますが、最大電力以下での使用厳守です。
- 対象商品:
- 31546034
2018-02-08
- 用途:
- カーナビ電源
株式会社FELLOW SHIP 様
(運輸・通信業)
非常に良かったです!!次回も購入したいと思います!
1人が参考にしています