- コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ 31546034

- コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ 31546034
- コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ 31546034
- コード付3口電源ソケット(DC24V) モノタロウ 31546034
モノタロウ

コード付3口電源ソケット(DC24V)

(13件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
31546034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。

用途
DC24V車専用
適合
DC24V車専用
取付方式
両面テープ貼付け
電流(A)
5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
90×43×35.4
コード長さ(m)
約0.9
本体質量(g)
95
口数
3
取扱説明書:
注意
※本製品はDC24V車専用なので絶対にDC24V車以外には使用しないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など
負荷の大きな製品は使用できません。
直接車両のソケットに接続してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31546034-25842636-- 3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ 258426363口電源ソケット コード付 DC24Vモノタロウ1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31546034
2020-08-17
用途: 24v使用を探していた。
運輸・通信業

以前使用していた物はことごとくすぐに壊れて この24vを買ったら 故障知らず。

対象商品 : 31546034
2019-09-09
用途: 配線時
軽四市場

ドラレコ取付に仕様。3連なのでお客様も大喜びです!

対象商品 : 31546034
2018-12-23
用途: 車内電源の延長
教育・研究機関

乗っているクルマが特殊で、シガーライターソケットが後部荷室にしかないため、延長に使いました。これでいろいろな電装アイテムが使えるようになりました。
ソケット部にさり気なく両面テープが付いているのがいいですね。気分よく装着できました。

対象商品 : 31546034
2018-10-20
用途: ドライブレコーダー取り付けでシガーソケットを独占する
有限会社 相内組建設業・工事業

この値段での【みつくち】ソケットは安い、某カー用品店だと2.5倍位した。

トラック用だったので実用性優先だったし十分。

対象商品 : 31546034
2018-03-20
用途: ドラレコ用ソケット
有限会社ラウンドワーク運輸・通信業

今回全車ドラレコ買い替えで大量買いしました。まもなく一年がたちますが問題なく使用できている。価格、品質◎

1が参考にしています
対象商品 : 31546034
2018-05-26
用途: 2t 車に装着して使っています
運輸・通信業

安くて信頼性があります
また、プラグ側のコードが横方向に出ているので膝が当たったりしないので気に入っています

対象商品 : 31546034
2017-10-20
用途: 大型ダンプで使用

知人の依頼でスマホやガラケーを2台同時に充電する為に購入しました。数年前から12V・24V共通の充電器が多数有りますが省電力で問題無し。この商品は低価格で3口ソケットでコストパフォーマンスに優れていますが、最大電力以下での使用厳守です。

対象商品 : 31546034
2018-02-08
用途: カーナビ電源
株式会社FELLOW SHIP運輸・通信業

非常に良かったです!!次回も購入したいと思います!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする