パイロット形電磁弁 PC5
切換方式4方向単動
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8
有効断面積(mm2)4
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)ON:0.02、OFF:0.04
臨界圧力0.25
耐熱クラスB種
手動操作方式ノンロック
許容電圧変動+10%、-15%
配線方式リード線付コネクタ(表示ランプサージキラー付)
周囲温度(℃)-5~50
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.8
最低作動圧力(MPa)0.15
内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31568197 | PCS245-01-100SP | 12032153 | PCS245-01-100SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
31568206 | PCS245-01-100UP | 12032178 | PCS245-01-100UP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
31568215 | PCS245-01-200SP | 12032196 | PCS245-01-200SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました |
31568224 | PCS245-01-200UP | 12032214 | PCS245-01-200UP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
31568233 | PCS245-01-D24SP | 12032266 | PCS245-01-D24SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
31568242 | PCS245-01-D24UP | 12032284 | PCS245-01-D24UP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
31568258 | PCS245-NB-100SP | 12032607 | PCS245-NB-100SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました。 |
31568267 | PCS245-NB-100UP | 12032625 | PCS245-NB-100UP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました。 |