埋め込み小型カメラ
カメラ本体の大きさは直径が17mmの球体埋め込みタイプでスマートな取り付けが可能です。
サイドカメラやバックカメラとして使用していただける為、正像、鏡像の切替が可能で、サイドカメラやバックカメラに使用できます。
また、バックカメラ入力のみ装備されているナビゲーションには、カメラセレクター(AV-CS100)を用いる事でサイドカメラとして追加していただく事が可能です。
使用電源(V)12
設置形態バックビュー/サイドビュー
有効画素数34万画素
質量(g)(カメラ)17(コード含む)
電源(V)DC12
コード長さ(m)(カメラ)1、(中間ハーネス)2、(電源ビデオハーネス)6.5
保護等級IP68
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.1×17.1×16(ハーネス除く)
消費電流(mA)60
照度(Lx)0.5
解像度(水平)420本
撮像素子カラー1/4型 CCDSセンサー
画角対角140°
映像出力広角 正像/鏡像 切替可能
内容量1セット
注意
※本製品はDC+12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。※指定された線を探した後、配線作業を行う際は必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。外さないで作業を行うとショートする恐れがあり、大変危険です。
※運転の妨げになる様な場所又は、指定以外への場所には取り付けしないで下さい。
※車両のボルトやナットを使用して本製品の取り付けやボディーアースを配線される場合は絶対に保安部品(ステアリング、ブレーキペダル等)を使用しないで下さい。
※本製品を分解したり加工・改造等しないで下さい。
※エアバッグの動作を妨げる様な場所への取り付けや配線は行わないで下さい。
※電源線の被覆を切って他機器の電源を接続する事は絶対に行わないで下さい。
※結線後、必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。又、配線を行わない線も必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。
※配線後は運転の妨げにならない様、インシュロック等で束ねて下さい。
※配線を引き回す際はシートレール等の可動部にハーネス類を挟み込まない様に引き回しを行って下さい。
※本製品は車載用カメラです。車載以外での目的では使用しないで下さい。又、ドライバーの視界を補助する為のもので、全ての危険及び障害物を※カメラで映し出せるものではありません。必ず目視で確認を行って下さい。
※本製品は広角レンズを使用しておりますので、近い場所は広く、遠い場所は狭く映り、実際の距離感とは異なる場合があります。
※本製品はRCA端子の映像入力付モニター等に接続出来ますがカメラ映像の連動機能(割り込み表示等)やスケール表示、駐車アシスト線表示は接続する機器での設定になりますの動作の保証は致しかねます。
※本製品の取り付けは取り付け技術のある販売店で行って下さい。
※取り付け後は確実に固定されている事を確認して下さい。
※各配線を途中で切断しないで下さい。又、電源線は車両金属部に触れない様に配線を行って下さい。
※電源線は直接バッテリーに配線しないで下さい。
※自動洗車機又は、高圧力の水で洗車は行わないで下さい。カメラ内に水が浸入したり、カメラが落下する恐れがあります。
※レンズ表面や製品本体が凍結した場合、ライターの火等で加熱しないで下さい。
※周囲の明るさ(光の反射等)や天候(雨天時の水滴等)によって映りが悪くなる場合がありますが故障ではありません。