MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ20TNL)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ20TNL) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動 シリーズクリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理)) ポートねじの種類(TN) NPT 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31696123 13-MXQ20TNL-150
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
98,890
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31696132 13-MXQ20TNL-150A-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
111,870
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする