30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9420)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9420) SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 コイル(-) 標準 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31969744 30-SY9420-5LZE-03
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,070
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
31969762 30-SY9420-5D-03
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(03) 3/8 (D) DIN形ターミナル (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31969778 30-SY9420-5MOZ-C12
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 (MO) M形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
15,460
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31969805 30-SY9420-5DZD-03
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(03) 3/8 (D) DIN形ターミナル (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31969814 30-SY9420-5WOU-02F
CADデータダウンロード
(F) G A、Bポート:(02) 1/4 (WO) M8コネクタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
17,270
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする