30-SY9420-5WOU-02F 30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9420) SMC 31969814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
リード線取出方法(WO) M8コネクタ
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
内容量1個注文コード31969814品番30-SY9420-5WOU-02F
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
コネクタケーブル
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする