曜日別特売

AC Series(AC20B-02G)

AC Series(AC20B-02G) - SMC
ボディサイズ20内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32074044AC20B-02G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,090
取扱い終了
返品不可
32074062AC20B-02G-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32074087AC20B-02G-NR-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
8,090
取扱い終了
返品不可
32074105AC20B-02G-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32074123AC20B-02G-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,270
取扱い終了
返品不可
32074148AC20B-02G-T-1-A0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32074166AC20B-02G-T-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
8,530
取扱い終了
返品不可
32074184AC20B-02G-2R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,530
取扱い終了
返品不可
32074202AC20B-02G-T-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32074227AC20B-02G-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32074245AC20B-02G-CR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,640
取扱い終了
返品不可
32074263AC20B-02G-1C0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32074288AC20B-02G-C-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32074306AC20B-02G-6C-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,800
取扱い終了
返品不可
32074324AC20B-02G-T-2-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32074342AC20B-02G-V-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32074367AC20B-02G-V1-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32074385AC20B-02G-V-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32074403AC20B-02G-V1-6-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,150
取扱い終了
返品不可
32074428AC20B-02G-V1-2-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32074446AC20B-02G-V-2-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32074464AC20B-02G-V1-2-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32074473AC20B-02G-TV-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32074498AC20B-02G-TV1-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32074507AC20B-02G-V1-C-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,530
取扱い終了
返品不可
32074516AC20B-02G-V-2J-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,600
取扱い終了
返品不可
32074525AC20B-02G-S-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
13,700
取扱い終了
返品不可
32074534AC20B-02G-S-N-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32074552AC20B-02G-S-1N-B0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32074577AC20B-02G-S-1-B0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32074595AC20B-02G-TV-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,860
取扱い終了
返品不可
32074613AC20B-02G-S-6-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,860
取扱い終了
返品不可
32074638AC20B-02G-TV-C0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,970
取扱い終了
返品不可
32074656AC20B-02G-TV-C-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,970
取扱い終了
返品不可
32074674AC20B-02G-S-2-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,140
取扱い終了
返品不可
32074692AC20B-02G-SV-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
32074717AC20B-02G-SV1-R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,900
取扱い終了
返品不可
32074735AC20B-02G-SV-1R-A0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,590
取扱い終了
返品不可
32074753AC20B-02G-SV1-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
32074778AC20B-02G-SV-C-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,140
取扱い終了
返品不可
32074796AC20B-02G-SV-C-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする