曜日別特売

AC Series(AC30A-F03D)

AC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMCAC Series(AC30A-F03D) - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G排気機構リリーフタイプ内容量1個
全22種類を絞り込む
流れ方向
22種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32144412AC30A-F03D-R0.05~0.85圧力計なし右→左フロート式オートドレン(N.O.)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144552AC30A-F03DG-30.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144577AC30A-F03DG-12R0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144595AC30A-F03DG-2R0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144735AC30A-F03DE30.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右フロート式オートドレン(N.O.)
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144753AC30A-F03DE-KV-R0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144814AC30A-F03DE-KSV-12R0.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144376AC30A-F03D-A0.05~0.85圧力計なし左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
15,290
取扱い終了
返品不可
32144394AC30A-F03D-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,290
取扱い終了
返品不可
32144437AC30A-F03D-6-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,620
取扱い終了
返品不可
32144455AC30A-F03D-2-A0.05~0.85圧力計なし左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,500
取扱い終了
返品不可
32144473AC30A-F03D-2-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,500
取扱い終了
返品不可
32144498AC30A-F03DG-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32144516AC30A-F03DE-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32144613AC30A-F03DE-8-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,670
取扱い終了
返品不可
32144638AC30A-F03DG-V-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
32144656AC30A-F03DE-V-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
32144674AC30A-F03DE-S-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32144692AC30A-F03DM-S-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,500
取扱い終了
返品不可
32144717AC30A-F03DG-V-12-A0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,990
取扱い終了
返品不可
32144778AC30A-F03DE-KV-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
25,470
取扱い終了
返品不可
32144796AC30A-F03DE-KV-12R-B0.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
26,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする