AR-B - レギュレータ(AR30-30)

AR-B - レギュレータ(AR30-30) - SMC
管接続口径(03) 3/8取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
設定圧力単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32107468AR30-03E1-RZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107425AR30-03E1-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
13,200
取扱い終了
返品不可
32107443AR30-03E1-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
13,200
取扱い終了
返品不可
32107486AR30-03E1-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする