SMC
AR Series(AR40-400)
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32128233
AR40-04E2-ZA
CADデータダウンロード
-
-
リリーフタイプ
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
32128258
AR40-04E2-ZA-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
リリーフタイプ
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
32128276
AR40-04E2-NZA-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
ノンリリーフタイプ
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
32128294
AR40-04E2-RZA
CADデータダウンロード
-
-
リリーフタイプ
(R) 右→左
(-) 取付オプションなし
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください