曜日別特売

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA) - SMC
取付け方法(A) ダイレクト取付内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32214622ARM5SA-58-3(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214638ARM5SA-34-1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214647ARM5SA-34-3(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214656ARM5SA-25-3(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214665ARM5SA-20-2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214674ARM5SA-18-3(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214683ARM5SA-57-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214692ARM5SA-57-A(A) 圧力計付リリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214708ARM5SA-56-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214717ARM5SA-07-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214726ARM5SA-58-A2Z(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214735ARM5SA-58-A2(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214744ARM5SA-58-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214753ARM5SA-07-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214762ARM5SA-57-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214778ARM5SA-08-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214787ARM5SA-56-A2Z(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214796ARM5SA-56-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214805ARM5SA-26-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214814ARM5SA-34-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214823ARM5SA-27-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214832ARM5SA-25-A2(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214848ARM5SA-25-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214857ARM5SA-18-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214866ARM5SA-70-AZ(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214875ARM5SA-27-A3(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214884ARM5SA-20-A2(A) 圧力計付ノンリリーフタイプ(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214893ARM5SA-70-A1Z(A) 圧力計付リリーフタイプ(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする