※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力計・排気機構・IN・OUT継手種類
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32214622
品番
ARM5SA-58-3
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
取付け方法
(A) ダイレクト取付
CADデータダウンロード