曜日別特売
ARM5SA-57-A1Z ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA) SMC 32214762

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
(A) 圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32214762
品番
ARM5SA-57-A1Z
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
圧力計
(A) 圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類
(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
取付け方法
(A) ダイレクト取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする