曜日別特売

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) - SMC
取付け方法(B) DINレール取付内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32214902ARM5SB-06-1リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
2,570
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214918ARM5SB-06-2ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
2,570
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214927ARM5SB-08-1リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
2,570
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214936ARM5SB-33リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(33) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ4
2,620
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214945ARM5SB-08-3ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214954ARM5SB-06-3ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214963ARM5SB-27-1リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214972ARM5SB-18-1リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
2,900
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214988ARM5SB-56-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32214997ARM5SB-57-Aリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215006ARM5SB-57-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215015ARM5SB-08-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215024ARM5SB-58-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,670
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215033ARM5SB-06-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215042ARM5SB-58-Aリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215058ARM5SB-06-A1Zリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215067ARM5SB-06-A2Zノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215076ARM5SB-08-A1Zリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215085ARM5SB-75-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(75) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215094ARM5SB-77-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215103ARM5SB-34-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215112ARM5SB-33-Aリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(33) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ4
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215128ARM5SB-84-Aリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(84) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215137ARM5SB-08-A3Zノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215146ARM5SB-06-A3Zノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215155ARM5SB-06-A3ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215164ARM5SB-32-A2Zノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215173ARM5SB-25-A2ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215182ARM5SB-68-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215198ARM5SB-20-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215207ARM5SB-18-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215216ARM5SB-70-AZリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215225ARM5SB-70-A1Zリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215234ARM5SB-18-A1Zリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32215243ARM5SB-70-A2Zノンリリーフタイプ(A) 圧力計付(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする