C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55G)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55G) - SMC
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32371526C55G25-5255(-) めねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371535C55G20-202020(-) めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371544C55G20-252025(-) めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371553C55G20-40M2040(M) おねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371562C55G32-50M3250(M) おねじ
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371578C55G32-10032100(-) めねじ
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371587C55G50-11050110(-) めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371596C55G50-12550125(-) めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371605C55G50-125M50125(M) おねじ
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371614C55G63-60M6360(M) おねじ
23,430
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371623C55G63-10063100(-) めねじ
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371632C55G63-15063150(-) めねじ
24,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする