曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B100TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B100TF) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32472877CA2B100TF-45Z45
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472886CA2B100TF-85Z85
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472895CA2B100TF-100Z100
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472904CA2B100TF-150Z150
¥28,220
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472913CA2B100TF-450Z450
¥39,440
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472922CA2B100TF-100KZ-XC5100
¥41,640
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472938CA2B100TF-650Z650
¥48,790
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472947CA2B100TF-750Z750
¥52,530
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32472956CA2B100TF-1550Z1550
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする