CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D50TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D50TF) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32501333CA2D50TF-100Z100
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32501342CA2D50TF-50KZ50
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32501358CA2D50TF-100Z-NW100
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32501367CA2D50TF-350Z350
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする