CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH63)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32553745 CA2FH63-25
CADデータダウンロード
25
19,690
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553754 CA2FH63-8
CADデータダウンロード
8
19,690
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553763 CA2FH63-60
CADデータダウンロード
60
20,900
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553772 CA2FH63-240
CADデータダウンロード
240
25,140
22,980
25,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553788 CA2FH63-280
CADデータダウンロード
280
26,350
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553797 CA2FH63-310
CADデータダウンロード
310
27,560
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32553806 CA2FH63-530
CADデータダウンロード
530
33,610
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする