CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B50)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B50) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32574465 CBQ2B50-15DCM-RN
CADデータダウンロード
15 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
16,780
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574474 CBQ2B50-25DCM-RL
CADデータダウンロード
25 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ
17,990
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574483 CBQ2B50-45DCM-HN
CADデータダウンロード
45 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574492 CBQ2B50-40DCM-RN
CADデータダウンロード
40 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574508 CBQ2B50-30DCM-RL
CADデータダウンロード
30 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ
19,640
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32574517 CBQ2B50-100DCM-HL
CADデータダウンロード
100 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ
22,330
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする