CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G40)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32575314 CBQ2G40-45DC-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側 45
16,830
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32575323 CBQ2G40-30DC-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側 30
16,830
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32575332 CBQ2G40-30DC-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側 30
16,830
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
32575348 CBQ2G40-60DC-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側 60
18,210
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする