曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578568CBA2C80-10-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ10
32,730
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578577CBA2C80-50-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
33,440
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578586CBA2C80-10-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ10
33,610
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578595CBA2C80-60-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ60
34,160
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578604CBA2C80-140-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ140
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578613CBA2C80-125-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578622CBA2C80-120-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ120
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578638CBA2C80-140-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ140
37,180
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578647CBA2C80-220-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ220
40,040
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578656CBA2C80-385-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ385
43,450
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578665CBA2C80-400-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
43,450
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578674CBA2C80-140-WL(W) 両側(L) ロックタイプ140
48,680
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578683CBA2C80-200-WL(W) 両側(L) ロックタイプ200
50,110
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578692CBA2C80-500J-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ500
56,760
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578708CBA2C80-1000-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ1000
71,230
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする