CBA2C80-400-HN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80) SMC 32578665

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32578665品番CBA2C80-400-HN
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする