CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F40)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32579916 CBA2F40-30-RN
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ 30
17,820
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579925 CBA2F40-70-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 70
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579934 CBA2F40-75-RN
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ 75
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579943 CBA2F40-65-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 65
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579952 CBA2F40-60-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 60
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579968 CBA2F40-75-RL
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ 75
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579977 CBA2F40-110-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 110
18,810
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579986 CBA2F40-80-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 80
19,030
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32579995 CBA2F40-140-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 140
19,140
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580004 CBA2F40-135-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 135
19,140
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580013 CBA2F40-120-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 120
19,360
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580022 CBA2F40-160-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 160
19,470
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580038 CBA2F40-185-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 185
19,800
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580047 CBA2F40-200N-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 200
20,350
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580056 CBA2F40-210-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 210
20,460
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580065 CBA2F40-295-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 295
21,120
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580074 CBA2F40-270-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 270
21,120
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580083 CBA2F40-290-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 290
21,670
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580092 CBA2F40-320-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 320
21,780
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580108 CBA2F40-345-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 345
21,780
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580117 CBA2F40-320-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 320
22,330
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580126 CBA2F40-350-RL
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ 350
22,330
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580135 CBA2F40-370-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 370
22,440
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580144 CBA2F40-50K-RL
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (L) ロックタイプ 50
22,940
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580153 CBA2F40-420-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 420
23,100
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580162 CBA2F40-425-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 425
23,650
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580178 CBA2F40-465-RN
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ 465
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580187 CBA2F40-490-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 490
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580196 CBA2F40-150J-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 150
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580205 CBA2F40-500-RN
CADデータダウンロード
複動 (R) ロッド側 (N) ノンロックタイプ 500
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580214 CBA2F40-475-HL
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (L) ロックタイプ 475
24,310
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580223 CBA2F40-575-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 575
25,080
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580232 CBA2F40-250J-HN
CADデータダウンロード
複動片ロッド (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 250
26,180
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580248 CBA2F40-700-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 700
26,400
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580257 CBA2F40-350-WL
CADデータダウンロード
複動 (W) 両側 (L) ロックタイプ 350
28,330
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
32580266 CBA2F40-1000-HN
CADデータダウンロード
複動 (H) ヘッド側 (N) ノンロックタイプ 1000
30,360
27,980
30,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする