SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY12)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32618784
CD85KY12-10-B
CADデータダウンロード
10
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618793
CD85KY12-20-B
CADデータダウンロード
20
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618802
CD85KY12-50-B
CADデータダウンロード
50
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618818
CD85KY12-40-B
CADデータダウンロード
40
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618827
CD85KY12-25-A
CADデータダウンロード
25
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618836
CD85KY12-55-B
CADデータダウンロード
55
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618845
CD85KY12-80-B
CADデータダウンロード
80
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32618854
CD85KY12-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください