SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32618994
CD85KY25-25-B
CADデータダウンロード
25
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619003
CD85KY25-50-B
CADデータダウンロード
50
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619012
CD85KY25-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619028
CD85KY25-80-B
CADデータダウンロード
80
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619037
CD85KY25-125-B
CADデータダウンロード
125
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32619046
CD85KY25-200-A
CADデータダウンロード
200
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください