C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-250)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-250) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32631174 CD85N25-250-B
CADデータダウンロード
- 250 (B) バンド取付
8,860
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631183 CD85N25-250-A
CADデータダウンロード
- 250 (A) レール取付
9,410
8,598
9,458 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631192 CD85N25-250-B-XC6A
CADデータダウンロード
250 - (B) バンド取付
10,730
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631208 CD85N25-250-B-XC6B
CADデータダウンロード
250 - (B) バンド取付
11,700
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32631217 CD85N25-250-A-XC6B
CADデータダウンロード
250 - (A) レール取付
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする