曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-700JZ) - SMC
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32706092CDA2D100-700JZ
64,080
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706108CDA2D100-700JZ-A54
71,340
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706117CDA2D100-700JZ-A59W
72,110
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706126CDA2D100-700JZ-M9BW3
73,760
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32706135CDA2D100-700JZ-NV-M9BW-XC65
97,410
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする