曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1200Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1200Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32718148CDA2D50-1200Z-A93L(L) 3A93
49,940
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32718157CDA2D50-1200Z-M9BW(-) 0.5M9BW
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32718166CDA2D50-1200Z-A54L(L) 3A54
53,790
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32718175CDA2D50-1200Z-A54Z(Z) 5A54
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32718184CDA2D50-1200Z-W-B54(-) 0.5B54
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする