曜日別特売
CDA2D50-1200Z-W-B54 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1200Z) SMC 32718184

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1200Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類B54
内容量1個注文コード32718184品番CDA2D50-1200Z-W-B54
参考基準価格(税別)¥55,940販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする