SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-224Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
224
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32721526
CDA2D50-224Z
CADデータダウンロード
¥
22,110
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32721535
CDA2D50-224Z-A54L
CADデータダウンロード
¥
30,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください