CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32742928 CDA2D80-1000JZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93
71,170
65,980
72,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
32742937 CDA2D80-1000JZ-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A54
74,360
65,980
72,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする