CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-73JZ)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)73
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08